ミキシングブレード

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41434872 品番 A-43670
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種別ミキシングブレード130 材質ステンレス 仕様ボルトなし、内外径:115mm 用途粘度の低いリシンなどの撹拌に

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41434872
2021-01-10
用途:
内装壁材、攪拌
えびす工務店 様 (建設業・工事業)

穴が少しちいさくて、ドリルで削って合わせてました。凄い攪拌力です。、

対象商品:
41434915
2018-05-21
用途:
造園工事で外構ブロック積み時、モルタルを攪拌する。
建設業・工事業

非常に使い易く、モルタルの攪拌にはさいてきです。予備にもう一つ購入したいと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
41434906
2018-12-17
用途:
モルタルの攪拌に使用
建設業・工事業

さすがマキタの商品とても使い勝手が良いと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
41434906
2017-07-21
用途:
モルタル、コンクリ攪拌機に取り付け

攪拌機に取り付けました

今まで手で練ってました
途方もない労力でした。
攪拌機を手に入れ、ブレードが小さかったので
これを購入し取り付けました
当然ですが圧倒的速度で混ざります!!!
普通はモルタルや壁材程度の撹拌で使うのでしょうが
コンクリも混ぜちゃってます。
壊れてもとても安価なので良いかなと考えてますが
かなり頑丈そうで全然問題無さそうです。

3人が参考にしています
対象商品:
41434906
2016-07-06
用途:
石灰の攪拌作業
有限会社ヤマテック 様

白壁の材料がうまく混ざります。

2人が参考にしています
対象商品:
41434906
2017-10-24
用途:
オイルの攪拌

急遽ペール量のオイルを攪拌することになり、シャフト径も合わない最大 600rpmのラボミキサーで無理やり使いました。粘度が数100cPであれば最大の600rpmで回りますが、2000cPを超えると120rpmがトルクの限界でした。羽根としては上下、左右とも良く流動しました。

1人が参考にしています
対象商品:
41434924
2015-06-29
用途:
セメントミルクの撹拌

現在使用中のものが摩耗してきたので交換部品として購入しました。
純正品と同じです。

1人が参考にしています
対象商品:
41434872
2015-02-05
用途:
グラウト材の攪拌

いつも毎回愛用させていただいてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする