マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 撹拌
マキタの 撹拌軸
シャフト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
(UT1301、UT1302)
注文コード
41434951
品番
A-43767
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
止めネジ式
適合
(ミキシングブレード)130、150、165
適合機種
(UT1301、UT1302)
材質
ステンレス