シャフトコンプリート

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種UT2400、UT2204(UT2222、UT2202、UT2203) 適合(ミキシングブレード)175、190、220、135、183、201、151 注文コード41434967 品番A-43773
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は適合機種・適合など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ込み式 適合(ミキシングブレード)175、190、220、135、183、201、151 適合機種UT2400、UT2204(UT2222、UT2202、UT2203) 材質ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41434967
2017-03-10
用途:
防水材の攪拌時
建設業・工事業

ウレタン防水攪拌時に使用しています。普通に良かったですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする