マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 撹拌
マキタの 撹拌軸
シャフト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
(UT2201、UT2221)
注文コード
41434976
品番
A-43789
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
止めネジ式
適合
(ミキシングブレード)175、190、220、135、183、201、151
適合機種
(UT2201、UT2221)
材質
ステンレス