マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
マキタの 締め付け/穴あけ用部品
ロッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41435125
品番
A-44052
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
コアビット、アダプタ取り外し用
適合
コアビット:A-21967
適合機種
HR3541FC、HR4002、HR4011C、HR5211C、(HR4000C、HR5001C)