12.7ミリ用アタッチメント

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41435475 品番A-44482
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
適合機種7304、7305、(7305L、7305H) 寸法(mm)12.7(4分2厘)用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41435475
2018-12-09
用途:
角ノミ盤のノミを12.7mmに交換するとき
電気・ガス・熱供給・水道業

マキタの角ノミ盤を使っていますが、本体は30mmのみで、12.7mmに交換する時に使用しますが、交換時に特に問題はありません。本来は本体の付属品とすべきです。それと、値段が高すぎます。半値程度が妥当ではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする