※実際の商品の形とは異なることがあります
マキタ
マキタの ドリル
マキタの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
マキタの はつり工具
スコップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
HM1810(HM1800)
注文コード
41435633
品番
A-44644
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥26,268
販売価格(税別)
¥
23,880
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク形状
六角シャンク
用途
土掘り用
適合機種
HM1810(HM1800)
長さL(mm)
546
寸法A(mm)
140