マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
マキタの ドリルチャック
ドリルチャックセット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41435721
品番
A-44781
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チャック能力(mm)
最大:10
用途
木工キリ専用
仕様
コネクトビット、チャックキー付
トラスコ品番
449-8496
適合機種
TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
種別
大