マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ビットソケット
マキタの プラス/マイナス
ソケットビット3/8-55
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41435877
品番
A-45004
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合機種
インパクトドライバ:TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D(TD132D、TD144D)
テクス用/スクリュドライバ:6801N
長さ(mm)
55
外径(Φmm)
15
適合ボルト(メートルねじ)
M6(ヘクス)
二面幅(inch)
3/8