HD-35DF ブルー 中型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 綴じ枚数30 41436385

中型ホッチキス

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41436385 品番HD-35DF ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

テコの原理を応用した[軽とじ]機構の採用により、30枚までの書類を平らに(フラットクリンチ)、かる〜い力でとじられます。
置いても握ってもとじられます。滑りにくく手にやさしいラバーグリップ。使用針 No.35-2M・No.3-1M・No.3-3M。
150pcs充填

ブルー 綴じ枚数30 針装てん数(本)150(No.3-1M・No.3-3M)、200(No.35-2M) 質量(g)500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×184×80 最大綴じ奥行(mm)75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41436385 HD-35DF ブルー 41436394 HD-35DF グレー 中型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 中型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具] 1個 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41436394
2024-04-28
用途:
ダンポールの組立作業
製造業

ちょうど良いサイズでしっかり止まります
重宝しそうです

対象商品:
41436394
2021-05-25
用途:
小冊子を作る時
サービス業

小冊子を作る際にフラットクリンチのホチキスが欲しかったので購入しました。
使ってみると楽に閉じることができたので良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
06419831
2008-07-09
用途:
厚めの書類を止めるのに使っています。

今まで普通のホッチキスを使用していましたが、ほんのちょっと厚さがあると止まらずに困っておりましたが、これですとしっかり止まり重宝しています。デザインも高級感のあるどっしりした商品で、とても気にいっております。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする