クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 掲示用品
クラウン[事務用品]の 掲示用小物
クラウン[事務用品]の マグネット用品
マグネットシート ツヤ有りタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41436464
品番
CR-MG1030D-Y
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ホワイトボードマーカーを使えば、書き消しできるツヤ有りタイプ。
ハサミでカット出来ます。
等方性マグネット。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネットシート ボードタイプ つや有り
モノタロウ
¥
199
¥
219
税込
寸法(mm)
100×300
厚さ(mm)
0.8
色
黄
材質
PVC、ゴム磁石
商品タイプ
ボード