※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AH-H04-L313 電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社 41436717 AH-H04-L313 電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社 41436717

電動送風機 低騒音シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 構造(羽根車)エアホイル 注文コード41436717 品番AH-H04-L313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は電圧・電源・構造など291種類から選べます 他の種類を見る

同性能のターボファンと比較して、騒音は5〜7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。

外径(Φmm)
吐出相フランジ:123
吸込相フランジ:148
電源電圧(V)
50Hz:200
60Hz:200/220
電流(A)
200V/50Hz:2.3
200V/60Hz:2.3
220V/60Hz:2.1
軸受呼び番号
羽根車側:6205UUC3
反羽根車側:AC6203ZZC3
内径(Φmm)ケーシング吐出:125 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)50Hz:22/60Hz:26 最大静圧(kPa)50Hz:1.00/60Hz:1.45 用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器 仕様吐出金網付・吸込ダンパ無し トラスコ品番459-8741 型式全閉外扇 質量(kg)20 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:2900/60Hz:3450 接続方式端子台 回転方向 相数三相 使用周囲温度(℃)-10〜40 構造(羽根車)エアホイル 材質(ケーシング)AC4B 材質(羽根車)AC4B 吸気温度(℃)40(max) 吐出口可変方向3、2、1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※本商品は国内での使用時に限りご購入が可能です。海外に輸出される場合はご注文をお受けできかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:353

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする