ツイン液晶電卓 デスクタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41436744 品番DV-220W-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2つの液晶それぞれで計算や画面メモが可能。表示アシストで内容が見える。

仕様
[ツイン液晶表示]2つの液晶それぞれで計算や画面メモが可能。表示アシストで内容が見える。
[税計算]消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
[T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)]従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
[計算状態表示]四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
[マルチ%]
[√(平方根)]表示数値の平方根を求めるのに使います。
[四則定数計算]
[概数計算]
[桁下げ(シフト)]入力ミスの修正に便利。最小桁の数値を一桁づつ消せます。
[+/-(サインチェンジ)]正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。
[小数の端数処理指定の選択]小数の端数処理指定の選択が出来ます。例:小数2桁目を四捨五入の端数処理
[切り上げ]
[アドモード計算]
[キーロールオーバー機能(早打ち機能)]次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。
[ツーゼロキー]大きな桁の計算がスピーディーにできます。
[3桁位取り表示]
[億万桁入力]
[億万桁区切り]
[特大表示]従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示
[傾斜表示]表示が見やすく傾斜しています。
[プラスチックキー]
[オートパワーオフ]
桁数12(メイン)、12(サブ) 商品タイプデスクタイプ トラスコ品番395-8990 サイズデスクタイプ 電源T・W・P(LR44×1個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.5×187×35.4 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135.5×187×35.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41436744
2021-11-27
用途:
事務所備品
有限会社 ワンスタイルインテリア 様 (建設業・工事業)

ツインスタイルは便利です使用すればこの機能はいいことに気づいた

対象商品:
41436744
2018-01-05
用途:
業務で使用
大久保石油店 様

日頃から大型デスクタイプの電卓を使用しています。
安価なモデルでは速く打つと入力漏れなどがあり気になっていましたが、
この機種では全く気になりません。
特徴であるツイン表示は複数の計算を平行して行ったり合算する際に便利です。

対象商品:
41436744
2017-07-27
用途:
一般計算
株式会社菊本材木店 様

計算した答えを下の窓に移せるので、メモに取らなくても確認出来てとても便利に使えています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする