110-1015306 ビッグキャブKIT ケーヒンPCΦ20 KITACO 41437846

ビッグキャブKIT ケーヒンPCΦ20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード41437846品番110-1015306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500

4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビックキャブならではのパワーとトルクを実現。
ボアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKIT
左出しタイプ
インテークポート径Φ22~対応
M/J#85 P/J#35 組込済

適合
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1300017~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス50:6V ST50全車種
ダックス70:6V ST70全車種
ダックス50:12V AB26全車種
XR50R/CRF50F:AE03全車種
セット内容ケーヒンΦ20キャブレターASSY×1、マニホールドSET(新型車用)×1、キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 6×30(×2)、マニホールドボディ(×1)、マニホールドパッキン(×2)、インシュレーター(×1)、ハイスロットルSET×1
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※ダックスに装着する場合、KITACO製フュエルコックタイプ1が必要です。
※XR50R/CRF50Fに装着する場合、ノーマルハンドルは使用不可。装着にはΦ22.2ハンドル、Rレバー&ホルダーSET、フロントフォークKIT、キルスイッチ等が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする