曜日別特売
100-0500120 12ウェイアタッチメント KITACO 41437934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12ウェイアタッチメント

(1件のレビュー)
内容量1セット主な適合車種モンキー系エンジン用メーカー製STD/NEW STDシリンダーヘッドに推奨注文コード41437934品番100-0500120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スペースがあれば、マニホールドの取り付け角度を22°×12ポジションで調節できます。(パッキン・取り付けボルト付属)
アルミ削り出し

厚さ(mm)10内径(Φmm)22取付ピッチ(mm)45主な適合車種モンキー系エンジン用メーカー製STD/NEW STDシリンダーヘッドに推奨
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※全てのモンキー系のエンジンに使用できますが、通常のマニホールド取り付け位置によりアタッチメントの厚み(10mm)分高くなりますので、装着スペースに余裕のない車種には取り付けできない場合がありますので実測の上、お買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-16
用途: スーパーカブのキャブレター 位置変更
その他業種

カスタムには必須ブランドなのでやはり物は良いという印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする