プラバケット付キャリー

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41438302 品番SKDS-90E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!

仕様バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg)12.2 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(バケット)425×710×315 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780 タイヤサイズ16インチ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41438302 SKDS-90E 01632252 SKDS-90K プラバケット付キャリー アルインコ プラバケット付キャリー アルインコ 1台 24,980 税込27,478 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01632252
2021-07-23
用途:
運搬作業(ストーブのまき)
飯綱町農村民泊受け入れの会 様 (サービス業)

ノーパンクタイヤがいいですね、コンパクトで大きさがちょうどいい。

3人が参考にしています
対象商品:
01632252
2018-09-09
用途:
軽量物の運搬

組み立て式で送られてきました。30分ほどで説明書を見なくても完成しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする