個人情報保護スタンプ ローラーケシポン レギュラー 26mm

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41438476 品番 IS-500CM-B
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護スタンプ。
大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。
ローラー式だから長い宛名もノックしてコロコロッ。隠せる長さが自由自在。
曲面やデコボコ面にも対応できて使い方がさらに広がるローラータイプのケシポンです。
DMの宛名だけでなく洋封筒の宛名やカード明細書、書類など隠ぺい範囲が広いものに最適。段ボールに添付された宅配便伝票などデコボコした面や筒状郵便物の宛名など曲面にも対応できます。
手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。
印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくする新開発特殊印面パターン。※完全にデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。
※「大きな文字用ローラーケシポン」専用インクカートリッジも使用できます。

材質本体:PS・ABS・POM、インクカートリッジ:ABS・POM・PE ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×38×74 使用の目安捺印距離:約50m分(800回捺印相当、1回:60mmの場合) インク色ブラック 印面サイズ(mm)幅:26 トラスコ品番407-7733 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×38×74 繰り返し・詰め替え対応
注意
※完全にデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。

商品説明動画

【PLUS】個人情報保護スタンプ「ケシポンシリーズ」2017
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
シュレッダーの代わりになるか試したかった。
医療・福祉・介護関連業

上を押すと使用可能になり大きさも適当で使いやすく、匿名性も高いので満足しています。 後はインクがどれ位もつのかが問題です。

2026-03-24
用途:
封筒開封時
建設業・工事業

宛名を消すときに使用。サイズ感が丁度良いので満足。

2025-02-18
用途:
書類譲渡、廃棄の際の個人情報の削除
株式会社 オートウェーブ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ムラなく軽く消せるし、そのまま立てておけるので手軽で使いやすいと思います。

対象商品:
41438467
2024-04-03
用途:
なんでも使えます

個人情報がついてたら
なんであろうと使ってます
さっと使って消せるので安心です

対象商品:
16459616
2023-06-26
用途:
封筒やはがきのあて名欄を消す
医療・福祉・介護関連業

個人情報保護に活用していますが、使い勝手が良いです。インクの補充を何回か繰り返すうちに本体の部品の一部が破損することがありますので買い替えになります。

対象商品:
41438476
2022-03-12
用途:
段ボールの住所の削除
農・林・水産業

簡単で便利です。作業がはかどり、面倒くさい作業から解放

1人が参考にしています
対象商品:
41438476
2021-10-25
用途:
個人情報の保護
電気・ガス・熱供給・水道業

いつもシュレッターや手で細かく切ったりしていましたが、こちらを利用して宛名、住所の部分をサッと一瞬で消すことが出来て、とても便利になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41438467
2021-04-25
用途:
個人情報の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでは手で細かく千切っていましたが、これを買ってからは楽になりました。良い商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする