ローラーケシポン専用インク カートリッジ レギュラー 26mm

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41438485 品番IS-007CM
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、
個人情報保護スタンプローラーケシポンのインクカートリッジ。
大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。
はがきや封筒など、普通サイズの宛名に最適なローラーケシポン専用のインクカートリッジです。

トラスコ品番407-7709 適合機種IS-500CM-B 材質ABS、POM、PE 容量約50m分(800回捺印相当、1回:60mmの場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×29×27 インク色ブラック 印面サイズ(mm)(幅)26 繰り返し・詰め替え対応
注意
※インク液の補充はできません。
※「大きな文字用ローラーケシポン」本体にもセットできます。
※本品(カートリッジ)のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用ください。

商品説明動画

【PLUS】個人情報保護スタンプ「ケシポンシリーズ」2017
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41438485
2023-09-15
用途:
事務処理、個人情報保護対策
共明運送有限会社 様 (運輸・通信業)

シュレッダーをしなくて良くなったので、助かっている。

対象商品:
41438485
2021-04-06
用途:
事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

当然の日本製ですから信頼性高く全然問題ありませんでした。

対象商品:
41438485
2019-05-31
用途:
個人情報削除
奈良県立奈良北高等学校 様 (その他業種)

付け替え式という事で使いやすい。すぐに使えて便利だが、価格が少し・・・と思う。

対象商品:
41438485
2023-02-28
用途:
リサイクル時消込
有限会社 山田モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カートリッジが新しくなったら、こんなにも字が分からなくなるのだと実感しました

1人が参考にしています
対象商品:
41438485
2017-07-23
用途:
各種書類の個人情報を消す
その他業種

シュレダーにかける手間が省けます。あわてると手が汚れることがあります。

対象商品:
41438485
2016-08-16
用途:
書類整理時

ケシポンを多用していますので、購入しました。交換は非常に簡単です。値段も安く満足です。本体自体が壊れないので、是非お勧めします。

対象商品:
41438485
2019-04-20
用途:
郵便物宛名を隠すため

郵便物、宅配便の宛名をそのままゴミに出すの個人情報をゴミに出すことになるため、いつも使用しています。他で購入するよりお値打ちに購入でできますのでMONOTAROさんで購入です。

対象商品:
41438485
2017-05-13
用途:
交換用
株式会社北海道マップス 様 (サービス業)

まだ本体も届いたばかりですが、結構使うと思うので買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする