※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B0400 パワーフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 41438555 B0400 パワーフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 41438555 B0400 パワーフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 41438555 B0400 パワーフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 41438555 B0400 パワーフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 41438555 B0400 パワーフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ) 41438555

パワーフィット手袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 41438555 品番 B0400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

パームフィット手袋に、さらに指先をウレタン樹脂でダブルコートし、グリップ性を強化。

サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)7.2 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル 材質(樹脂部)ポリウレタン 色(手首部) 手のひらまわり(cm)16 用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)など トラスコ品番335-4253 厚さ(mm)0.7 ホワイト 質量(g)19 入数(双)1 コーティング指先コート ゲージ数13 アズワン品番65-0552-12
注意
※メーカーのパッケージ変更により、パッケージが掲載とは異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03341116
2015-03-22
用途:
木、パレットを鉄砲使い作る作業。
嶌岡林業 様

手袋を色々使い分けて見たが、革手より長持ちするし素手感覚が良い。

対象商品:
37092115
2014-03-20
用途:
出荷作業 運搬

全面白色の物がほしかったのでためしに購入。
機能的には問題なし。ただし、サイズが小さい模様。
私は手が小さいのでいつも手袋はSサイズだが、小さすぎて入らなかった。
念のために買っておいたMサイズが他社製品のSサイズとほぼ同じに感じた。

対象商品:
03341107
2013-04-17
用途:
建築金物の取替作業等

建築金物の取替等の作業に使用しています。
最も小さいものでM4の6ミリほどの長さのサッシビスを作業に使用したりしますが何とかこの手袋をしたままでもその小さいビスをつかめます。
(ただし手袋のサイズがピッタリでないとだめですが)
この手袋を使っている理由は

グリップ力が増すので素手では滑って持ちにくいものも楽に持てます

小さな切り傷をしなる

手が汚れにくくなる

同等の商品の中では

耐久性
フィット感
グリップ力

で一番だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする