85124 安全スニーカー 85124 ジーベック セーフティーシューズ 紐タイプ 41438616

安全スニーカー 85124

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 ホワイト 注文コード41438616 品番85124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る

エアクッションによる衝撃吸収。
抗菌防臭中底。
耐油性ゴム底。
樹脂製先芯。

サイズ(cm)23 ホワイト 足幅4E トラスコ品番752-8825 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、メッシュ 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)390(26.0cm) 機能衝撃吸収、抗菌防臭、耐油性ゴム底 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41438747
2023-01-31
用途:
現場、作業時
サービス業

従業員が現場で愛用しています。軽くて足が疲れにくいと言い
重宝しています。立ち仕事のため、靴は大事です。

対象商品:
41438887
2015-06-12
用途:
夏場外の現場で

歩く程度じゃ涼しさは感じないけど、バイク乗って走るとかなり涼しい。
履き心地もピッタリフィットって感じで凄くいい。
足の痛みも疲れも軽減されてる感じがする。

対象商品:
41438695
2015-07-01
用途:
梱包作業

メッシュを申しすこし風通しよく もう少し軽量に

対象商品:
41438747
2014-05-29
用途:
自動車整備

カラーはオレンジを購入しました。軽く涼しく安全靴に見えないデザインに大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする