曜日別特売
85124 安全スニーカー 85124 ジーベック 41438774

85124 安全スニーカー 85124 ジーベック 41438774
85124 安全スニーカー 85124 ジーベック 41438774
85124 安全スニーカー 85124 ジーベック 41438774
85124 安全スニーカー 85124 ジーベック 41438774
85124 安全スニーカー 85124 ジーベック 41438774

安全スニーカー 85124

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
オレンジ
内容量1足注文コード41438774品番85124
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

エアクッションによる衝撃吸収。
抗菌防臭中底。
耐油性ゴム底。
樹脂製先芯。

サイズ(cm)26.5オレンジ足幅4Eトラスコ品番752-8981形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能衝撃吸収、抗菌防臭、耐油性ゴム底材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41438747
2023-01-31
用途: 現場、作業時
サービス業

従業員が現場で愛用しています。軽くて足が疲れにくいと言い
重宝しています。立ち仕事のため、靴は大事です。

対象商品 : 41438887
2015-06-12
用途: 夏場外の現場で

歩く程度じゃ涼しさは感じないけど、バイク乗って走るとかなり涼しい。
履き心地もピッタリフィットって感じで凄くいい。
足の痛みも疲れも軽減されてる感じがする。

対象商品 : 41438695
2015-07-01
用途: 梱包作業

メッシュを申しすこし風通しよく もう少し軽量に

対象商品 : 41438747
2014-05-29
用途: 自動車整備

カラーはオレンジを購入しました。軽く涼しく安全靴に見えないデザインに大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする