PERFECT FLIP UP パーフェクトフリップアップ RIDEZ(ライズ) 41439431

パーフェクトフリップアップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クローム 注文コード41439431 品番PERFECT FLIP UP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,990
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シャープなデザインと、アルミ製で軽量化を実現
ステーの可動が段階式に変更して実用性アップ
シールドを閉じた時にはストッパーが効いてガタ付きを軽減
上縁にはキズ防止モールを採用
ステーの両端にはオリジナルラバースポンジが付き、ヘルメットのキズ防止とステーの安全性向上を実現
ヘルメットとシールドの接着部分にはスポンジが付き、風の巻き込みや小さなゴミ、粉塵などの侵入をシャットアウト

クローム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41439404
2017-01-07
用途:
バイク乗車時

長年Bucoのヘルメットで同製品を使っており、今回SHMのヘルメットを買ったので改めて購入。届いて早速装着しようとしたらシールド取付側の真ん中のホックが無い不良品でした。自分でホックを付けて装着したところ、SHMのジェットヘル+バブルシールドではシールドが顎に当たる。Bucoでは問題無かったが、確認したらヘルメット側のホックの位置が違うのが原因。フリップアップのヘルメット取付側もホックの位置を変える加工をしました。ベースがアルミなので加工ができるのは良いですが、自分で加工ができない方はヘルメットとシールドの組合せ次第では相性が悪い場合があると思います。RIDEZには不具合品が届いた事を直接メールしたが、年末だった為連絡があったのは年が明けてから。着払いで返送すれば代品を送るとの事だったので、不具合品が届いても対処はしてくれるようです。私はすでに自分で加工したのでそのままです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
ご意見はメーカーにフィードバックし、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
41439404
2013-09-20
用途:
BUCOにバブルシールドを付ける為に使用

個体差も有るでしょうが、私のメットには若干形状が合いませんでした。
それでも取付は可能でしたが...
機能としては、ラチェット機能になっているので、任意の位置でシールドを固定出来るのは良いのですが、ラチェットの動きは堅いです。
使っているうちに馴染むのでしょうが、ベース自体のアルミが薄く、頻繁にシールドを上げ下げするには剛性不足です。
値段は手頃だったのですが、商品自体も値段相応といった所でしょうか。
後、数百円出してもっとしっかりした物を買えば良かったと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする