Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-C 2ポート/ブラック & 1m Type-C to Cケーブルセット
アドテック
税込¥3,518
¥3,198
以前から6tタイプをジムニーシエラでガンガン使っていましたが10年くらい経ったので新調のついでに8tタイプを買って6tは仕事の軽トラに緊急用として積むようにしました。
主にクロカン遊びでスタックした車を泥から引っ張り出すのに使ってましたが最近は雪道でスタックした車を引っ張り出すのに使ってます。
もう6年くらい使ってますが切れたりしてません。1番の大物はこちらがジムニー で相手が路肩に落ちたハイエースでした。
408SHと悩みましたが仕事の車も2.5t位あったのでこちらを選びました。
収納袋もW=35cm×17p H=15cmと大きすぎず重量も2.4キロ位。
牽引フックの方も大きすぎずに上手くできてます。
白色と赤色のロープ何か違いがあるのでしょうか?価額も割高なので明記があれば納得して購入しやすいかとも思いますが…
冬の間だけですが、トランクに入れて置こうと思います。