G型安全フック付き牽引ロープ(4WD車用)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41439501 品番 4WD-412SH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

スタックした4WDもスパッとレスキュー。
ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。

長さ(m)伸張時/4.4、収縮時/2.1 破断張力(t)12 質量(kg)2.4 適合車オフロードタイプの4WD車(3tonまで)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:659

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41439492
2023-01-21
用途:
緊急時の牽引等で

以前から6tタイプをジムニーシエラでガンガン使っていましたが10年くらい経ったので新調のついでに8tタイプを買って6tは仕事の軽トラに緊急用として積むようにしました。

1人が参考にしています
2020-01-29
用途:
クロカン遊びで

主にクロカン遊びでスタックした車を泥から引っ張り出すのに使ってましたが最近は雪道でスタックした車を引っ張り出すのに使ってます。
もう6年くらい使ってますが切れたりしてません。1番の大物はこちらがジムニー で相手が路肩に落ちたハイエースでした。

5人が参考にしています
対象商品:
41439501
2019-03-07
用途:
いざという時の為に
建設業・工事業

408SHと悩みましたが仕事の車も2.5t位あったのでこちらを選びました。
収納袋もW=35cm×17p H=15cmと大きすぎず重量も2.4キロ位。
牽引フックの方も大きすぎずに上手くできてます。
白色と赤色のロープ何か違いがあるのでしょうか?価額も割高なので明記があれば納得して購入しやすいかとも思いますが…
冬の間だけですが、トランクに入れて置こうと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする