ロード/クロスバイク専用フェンダー

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41440034 品番SW-670FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロードバイクやクロスバイクに最適なスリムタイプで簡単に取り外しができるフェンダーです。
スマートで軽量設計なためデザイン性にも優れ、持ち運びにも便利です。
ステーカバーが付属しているためフェンダー取り外し後も安全性と外観を損ないません。
カラーはブラックとカーボンの2パターンです。

寸法(mm)
フロント/355×46
リア/445×46
付属品取付金具 材質樹脂 ホワイト 質量(g)250 用途自転車の泥除け。700C用。 セット内容前後1組
注意
※700Cであってもブレーキの種類やフレームによっては取り付け出来ない場合がございます。取り付け金具の通し穴、取り付けスペースがあるかをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36724703
2019-06-24
用途:
クロスバイクの泥除け
その他業種

クロスバイクにピッタリで背中が汚れず良い感じです!

対象商品:
36724703
2018-06-21
用途:
ロードバイクの泥除けに。

ほどよいしなやかです。ワンボックスの車の荷台に積んで移動中も,押されて曲がっても,傾いたり変形したりしないので重宝しています。

対象商品:
41440034
2017-05-08
用途:
自転車の泥よけ

取付は大変簡単だった。付属している金具は自転車のメーカーによって曲げをいじればうまくいった。安くてすんだ。白の自転車にはやはり白がマッチしました。

対象商品:
36724703
2015-06-19
用途:
雨の日の泥はね防止

雨の日の泥はねを効率よく防止できる。あるなしでは大違い。価格もホームセンターよりかなり安くお得。

対象商品:
36724703
2014-09-17
用途:
輪行される方には便利です

簡単に外せますので、
輪行時にタイヤを外す際には便利です

前回、20インチ用を買いましたが、
若干短かったので、
今回は700c用を買って、
20インチ用に切って使ってます。
が、
曲率がかなり違うので、見た目が良くない。
この様な使い方はお勧めしません。

対象商品:
41440034
2014-04-01
用途:
通勤用のクロスバイクに装着

デザイン、発色もよく、簡単に取り外しができるのはとても便利です。

フェンダー自体に問題はありませんが、ステーの曲げ加工をする必要があるのと、付属のU型のワッシャが一度使用したものなのか、スプリングで締め付けた跡+フレームとの接触面側に削れた痕のある低品質なものでした。

個体差なのかもしれませんが、取り付け金具に難有りと理解された上での検討をしてください。

1人が参考にしています
対象商品:
36724703
2014-04-30
用途:
通学

すばやい対応でありがとうございます。クロスバイクに泥除けは・・・とは思いますが、雨の日でも通学用として必要なので購入しました。 取り外しが簡単なので天気予報で傘マーク時のみ取り付けるようにしています。

対象商品:
36724703
2013-09-28
用途:
クロスバイクに取り付け

安価なうえ、デザインもシンプルで非常に良かったと思います。
ただし、リヤのボルトが短かったため、M6−30mmと5mm長いボルトを別途ホームセンターで購入して取り付けました。
自転車の種類によっては気を付けてください。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする