曜日別特売
450-3080750 メインジェット ケーヒン 全ねじ型/大 KITACO 41442064

450-3080750 メインジェット ケーヒン 全ねじ型/大 KITACO 41442064
450-3080750 メインジェット ケーヒン 全ねじ型/大 KITACO 41442064
450-3080750 メインジェット ケーヒン 全ねじ型/大 KITACO 41442064

メインジェット ケーヒン 全ねじ型/大

(13件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
番手#75
内容量1個注文コード41442064品番450-3080750
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。
全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。

番手#75タイプケーヒン 全ねじ型/大適合車種TODAY/モンキー・ゴリラ(AB27-1000001-1899999)/MAGNA50/APE50/XR50M/LEAD100主な適合車種ライブディオ/-ZX/FNO、AF35-2000001~、トゥデイ/AF61全車種、モンキー/ゴリラ/FNO、AB27-1000001~1900004
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品のお届けは1つになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41442046
2021-02-03
用途: キャブ車の微調整に
その他業種

最近は、キャブ車の少なくなりましたよねぇ。
アナログの良いところは、いじり甲斐ですかねぇ。
キャブのOH調整に欠かせないものなのですがキャブを何個か持っている
と言う方は、大きさを変えて挑戦してみてはどうでしょうか。
私は個人的に3個で別々セッティングで研究に余念がありません。

対象商品 : 41442143
2021-01-30
用途: リード50 AF48 キャブレター用
その他業種

キャブレター型番(APB B1B D PKオ)
適合OKで問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 41442125
2020-01-21
用途: ボアアップエンジンのためのキャブ調整

走りを確認しながらジェットの交換をしてエンジンの吹け具合をみます。
番手の違う3種類をセットで購入したいのですが、組み合わせが自由に選べて安いといいのですが、各個づつ買うとわりだかなのが残念です。セット販売で値引きしてほしいです。

対象商品 : 41442055
2019-04-14
用途: AF61 Todaynoメインジェット交換に使用
サービス業

純正品に対して遜色ないと思われます。ありがとうございました。

対象商品 : 41442107
2018-05-29
用途: スーパーカブ セッティング

ボアアップに伴いセッティングに使います。メーカー品で安心です。

対象商品 : 41442091
2018-05-29
用途: スーパーカブ セッティング

ボアアップに伴いセッティングに使います。メーカー品で安心です。

対象商品 : 41442091
2017-11-22
用途: キャブセッティング

キタコが販売してますが、モノはケーヒンの純正品ですので安心です。

対象商品 : 41442037
2016-11-12
用途: 船外機用
有限会社ツイントップ自動車・二輪車・自転車関連業

標準よりサイズを替える事で、エンジンが好く吹き上がります。
探しに行くより、モノタロウで購入したほうが早いですね!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする