450-3031180 メインジェット ケーヒン 丸型/大 KITACO 41443367

450-3031180 メインジェット ケーヒン 丸型/大 KITACO 41443367
450-3031180 メインジェット ケーヒン 丸型/大 KITACO 41443367
450-3031180 メインジェット ケーヒン 丸型/大 KITACO 41443367

メインジェット ケーヒン 丸型/大

(43件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
番手#118
#118
#75
#78
#80
#82
#85
#88
#90
#92
#95
#98
#100
#102
#105
#108
#110
#112
#115
#120
#122
#125
#128
#130
#132
#135
#138
#140
#142
#145
#148
#150
#152
#155
#158
#160
#162
#165
#168
#170
#172
#175
#178
#180
#182
#185
#188
#190
#192
#195
#198
#200
#210
#220
#230
内容量1個注文コード41443367品番450-3031180
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。
全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。

番手#118適合ケーヒンPCΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン 丸型/大適合車種NSR50/NS-1/NSF100/NSR250/CB400SF/バリオス/ゼファー/ZRX/ZZ-R/PC22主な適合車種NSR50、NS-1、NSF100、NSR250、CB400SF等
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品のお届けは1つになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: キャブの燃調
サービス業

現状115番で若干濃いめだったので112番を購入。いろいろな番手を1個から買えるので助かります。最近はキャブ車が減ったせいか、大手バイク部品屋でも品ぞろえが無い、または全く扱っていないので、本当に助かります。

2025-06-11
用途: バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク用品の取り扱いもあって助かります。
しかし、今まではキャンペーンコートを使うと納品日がとても遅くなったりしていました。
最近はそれも少し解消された様で注文しやすくなりました。

2025-09-05
用途: バイクのメンテナンス

メーカー純正品に比べて価格も安く品質も問題ありませんが納期に時間がかかったのが残念です。

対象商品 : 41443236
2025-08-27
用途: オートバイのセッティング
いちかはモータース自動車・二輪車・自転車関連業

ケーヒン純正がやはり信頼できます。キットの方が安いですが、使える時はなるべく純正を使うようにしてます。

2025-07-09
用途: セッティング変更に使用

ホンダ系ケーヒンキャブでは一番入手しやすく
キタコということで品質も信頼もできます
今後もキタコのジェット指名買いです

対象商品 : 41443245
2025-08-25
用途: キャブレターセッティング
いちかはモータース自動車・二輪車・自転車関連業

ケーヒン純正がやはり信頼できます。販売してる番手は純正品を使用するようにしてます。

対象商品 : 41443455
2025-01-28
用途: cb750k
製造業

キャブセッティングに使用しました。問題なく使用できています。

対象商品 : 41443507
2022-10-25
用途: オートバイキャブのセッティング

NSR250のセッティングに使用しました。すぐ発送いただき、予定通り作業が出来て助かりました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする