450-3050750 メインジェット ミクニ 六角型/小 KITACO 41443744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

450-3050750 メインジェット ミクニ 六角型/小 KITACO 41443744
450-3050750 メインジェット ミクニ 六角型/小 KITACO 41443744
450-3050750 メインジェット ミクニ 六角型/小 KITACO 41443744

メインジェット ミクニ 六角型/小

(7件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
番手#75
#75
#70
#80
#85
#90
#95
#100
#105
#110
#115
#120
#125
#130
#135
#140
#145
#150
#155
#160
#170
#180
#195
#210
#220
内容量1個注文コード41443744品番450-3050750
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。

番手#75主な適合車種TZR50、YB-1、RZ50(5R6/1HK)等
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品のお届けは1つになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41443954
2022-11-02
用途: ヤマハ YB-1(F5B)のカスタム
製造業

ヤマハ YB-1(F5B)のボアアップ時のセッティング用として購入。安心のキタコ製ですので品質の問題はりません。

対象商品 : 41443805
2018-08-10
用途: ヤマハDT50セッティング用

純正の約半値です。セットだと絶対使わないようなサイズが入っていたりして無駄が多いので、単品販売は嬉しいです。またサイズのラインナップが多いのも魅力です。あくまでも見た目での判断ですが精度も良さそうです。現在も使用していますが問題は起きていません。

対象商品 : 41443753
2018-09-29
用途: バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ジェット変えたら絶好調になりました
やっぱ変えるもの変えないとなおらんですわ
これからも使わせてもらいます

対象商品 : 41443875
2017-09-30
用途: ナンバー150からの変更。
アーチャー企画サービス業

焼き付きがおきない事を祈る、楽しかったが、旧車のため、新品パーツが出てこないので、今後は慎重に行きます。

対象商品 : 41443893
2017-04-20
用途: キャブレター調整。
アーチャー企画サービス業

純正#→#95→#125→#150と、大雑把に変更したが、パワーが上がり乗りやすくなった、変更しても燃費は変わらないよと聞いていたが、1L=35km→1L=42kmにまで伸びたのは、嬉しい誤算でした、低地燃費 65km/L(50km/h)とあるので、設定としては、かなり良い位置に来ていると思います、ガスが濃くなった事で焼きつきの危険性が少なくなり、安心して乗ることが出来ます。
フィルターは全天候型パワーフィルタです。

対象商品 : 41443841
2017-04-01
用途: オートバイキャブレターセッティング
アーチャー企画サービス業

車種等は伏せますが、2st排気ガスの煙が無くなり、キツイ匂も殆ど無くなった、上り坂も、40以下から50以上で上れるようになり後ろの車に接触しそうな危険性が減った、しかしエンジンポテンシャルは余裕がありそうなので、#145~#165の間で、もう一度セッティングして見たい。

対象商品 : 41443911
2017-04-30
用途: キャブレター調整
アーチャー企画サービス業

#純正→#95→#125→#150→#160と、変えました。
35/L→37/→39/L→42/L→37/Lと、変わりました。
以上の事から、今回の2stマシンセッティングでは、#150が一番いいと結論が出ました。
感想は、山奥でガス欠にならなくて好かった、そして補助燃料は大事だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする