※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
GPZ900Rの排気量をアップして、現在#142のところちょっと伸びがもたつくのと燃費が良くなるのを狙って#140とセットで購入しました。今日は#140に替えて走行しましたが問題なく走行しました。#138は予備になりました。
メーカー純正品なので作りも良く何の問題もありません。
希望の品番が1個で注文できるので間違いがありません。他社のセット品のものより精度の面で期待できると思います。
純正部品と遜色なく使用出来セッティングが出ました。
ホンダcrm250rの120系で使用しました。キャブセッティングの為に購入しました。pwk28用とありますが、純正pe31キャブでも使えています。もともと付いていたジェット(これが純正のジェットかは不明ですが)と形状は同じでした。
最初はセット品を買いましたが予想より濃くなったので単品を買いました。キタコ品なので安心。
純正品なので、問題なく使用できます。値段も定価でした。
ケイヒンの純正品で当然信頼性があります。商品も綺麗で満足です。