- タイヤストッパー 2トン車用 ゴム製 モノタロウ 41446151 - タイヤストッパー 2トン車用 ゴム製 モノタロウ 41446151 - タイヤストッパー 2トン車用 ゴム製 モノタロウ 41446151 - タイヤストッパー 2トン車用 ゴム製 モノタロウ 41446151

タイヤストッパー 2トン車用 ゴム製

(155件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41446151 品番 -
在庫数量:残り177点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別) アウトレット
¥1,098879
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

便利なひも付き。強力すべり止め形状。
2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。

適合2t車用 幅(mm)90 高さ(mm)100 奥行(mm)170 質量(kg)約0.96 材質合成ゴム・(ロープ)ポリエチレン 付属品- 用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)-
注意
※用途以外では使用しないでください。
※適合車種は目安です。
※急な負荷をかけたり、凹凸面に設置しないでください。使用条件により破損するおそれがございます。
※本製品を外す時は、周囲の安全確認を行ってください。
※本製品を使用する際は、パーキングブレーキを併用してください。本製品のみでの保持はできません。
※直射日光の当たる場所や高温の環境で長時間保管すると、本体やロープ劣化の原因となりますのでご注意ください。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は。乾いた布等で表面を拭き上げてください。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
モノタロウ おすすめタイヤストッパー
商品 タイヤストッパー PPCP樹脂製 タイヤストッパー 2t車用 ゴム製 タイヤストッパー 4t車用 ゴム製
用途 自動車用 2t車用 4t車用
材質 PPCP樹脂製 ゴム製 ゴム製
特徴 取っ手が丈夫で壊れにくい 注意喚起表示付き 注意喚起表示付き
寸法(mm) 178.2×86×100 172.7×96.5×102.1 202.7×111.8×122.9
セット内容 本体2個 本体1個 本体1個
本体2個+トラロープ+反射テープ付 本体2個+トラロープ 本体2個+トラロープ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 155
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
外回りサービスカーの駐車時に使用(社内規定)
株式会社タツノ 様 (サービス業)

ハイエースで使用しているので、サイズ・軽さも丁度よい
紐と金具も装備されていて、直ぐに使用できた

1人が参考にしています
対象商品:
41446167
2025-09-10
用途:
下り坂道に駐車
農・林・水産業

形状や材質からしっかりした止め感があり安心して駐車できました。また外す時もヒモを引けば簡単には外せて、ヒモで外壁に吊るせば保管も簡単にできました。

1人が参考にしています
2025-08-30
用途:
作業
建設業・工事業

最近うるさくなってきたので車に常備。14インチのタイヤだから、もう少し小さくても良かった。安くて良い

1人が参考にしています
2025-11-26
用途:
トラックの車止め
製造業

サイズ感もよく、価格も満足、使用しても問題なかった

1人が参考にしています
2025-06-26
用途:
工事現場駐車用

工事現場で必須のため購入、使用上問題ありませんでした

2024-10-30
用途:
2t車のタイヤ止め
株式会社大石 様

タイヤ止め自体はしっかりとした作りなので、頼りになりそうです。
紐はブロックや金属とうでこすれない限り丈夫そうです。
あとは、タイヤ止めを現地に忘れない事です。

3人が参考にしています
対象商品:
41446167
2023-11-29
用途:
車両駐車時
建設業・工事業

(大きさ)タイヤへのフィット感が良いと思います。
付属の紐が貧相なのと、金属製のフックは車を傷つけそうなので
別の物に交換して使用しています。

1人が参考にしています
2024-09-18
用途:
客先での駐車時に使用
建設業・工事業

ロープ付きの商品を探していたのでちょうどよかったです。
価格も問題なしです!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする