ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電源(制御機器)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 遮断
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の ヒューズ
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
41446598
品番
PRCP-R250-0-10-99
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
40
リード線
有
サイズ(mm)
12×3×18.3
取付方式
表面実装
仕様
リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
動作電流(A)
5
動作時間(s)
10.3
保持電流(A)
2.5
最小抵抗(Ω)
0.025
最大抵抗(Ω)
0.07
電力損失(W)
1.2
ワイヤーピッチ(mm)
5.1
ワイヤー長(mm)
7.6
動作温度(℃)
(最大)85
RoHS指令(10物質対応)
対応