※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボサード
ボサードの ねじ
ボサードの いたずら防止ねじ
6ロブ極低頭ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41447856
品番
M2×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
材質
SCM435
ねじの呼び
M2
頭部形状
極低頭
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.4
穴の形状
6ロブ
表面処理
三価ユニクロメッキ
種別
全ねじ
ねじの種類
6ロブ極低頭ボルト
寸法d2(mm)
4
寸法k(mm)
1.2
寸法t max(mm)
0.9