使用温度範囲(℃)-25〜85 規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品 シリーズSLE10 定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5 端子形状はんだ端子 定格電流(A)(最大)10/5(最小)0.01 絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V) 電流容量(A)10 保存温度範囲(℃)-40〜85 スイッチ特性ON-OFF RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間) 作動力2.45〜12.7N 最大接触抵抗(mΩ)20 電気的寿命(万回)1 操作部表示:ON-OFF

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41447937
2023-11-09
用途:
車両電装品のスイッチに
自動車・二輪車・自転車関連業

後付け電装品のオンオフに使用。
室内で操作できるように設置。
表示も分かりやすくて良いと思います。

対象商品:
41447937
2022-09-06
用途:
配線作業

ロッカースイッチのオン・オフの表記には、記号が記載されているなど、いくつか種類がありますが、どっちがオンなのか、わかりにくい製品があります。このロッカースイッチは、「ON」「OFF」と、ボタン上にはっきり記載されているため、わかりやすい。一目で迷うことなくスイッチ操作できます。ON/OFF切り替えには、適度なクリック感があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする