※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボサード
ボサードの ねじ
ボサードの いたずら防止ねじ
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41448066
品番
M3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
ねじの呼び
M3
頭部形状
極低頭
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.5
穴の形状
6ロブ
種別
全ねじ
ねじの種類
6ロブ極低頭ボルト
寸法d2(mm)
6
寸法k(mm)
1.3
寸法t max(mm)
1.1