※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ボサード
ボサードの ねじ
ボサードの いたずら防止ねじ
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41448102
品番
M4×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質
SUS304
ねじの呼び
M4
頭部形状
極低頭
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.7
穴の形状
6ロブ
種別
全ねじ
ねじの種類
6ロブ極低頭ボルト
寸法d2(mm)
8
寸法k(mm)
1.5
寸法t max(mm)
1.5