※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×8 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード 41448163 M5×8 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード 41448163 M5×8 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード 41448163

6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41448163 品番 M5×8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
材質SUS304 ねじの呼びM5 頭部形状極低頭 長さ(mm)8 ねじピッチ0.8 穴の形状6ロブ 種別全ねじ ねじの種類6ロブ極低頭ボルト 寸法d2(mm)9 寸法k(mm)1.5 寸法t max(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする