東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の ねじ込み式キャスター
東信製作所の ストッパーなしねじ込み式キャスター
TZ・TZSタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41448635
品番
TZS60-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
100
ねじ径
U3/8×16山
軸長(mm)
15
取付高(mm)
69
材質(車輪)
ナイロン(黒)
材質(本体)
ナイロン
仕様
ストッパー付き
形状
自在車
車輪幅(mm)
49
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯C(mm)
17.5
旋回半径A(mm)
61
対辺P(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪