アルカリ中和剤『融夢』 | 劇物取扱資格不要で使用可能

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード41449852 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

融夢は、有機酸を主成分とする劇物非該当の液体状のアルカリ中和剤です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル洗浄廃水のpHを下げ、中和します。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい)
※pH中和に加え、濁りを除去する場合は、1次処理として別売りの無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理としてアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。
【特長】
■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能
■扱いやすさ:廃水に「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理
■作業時間の短縮:強酸+液体のため約1分で処理完了

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水 ○水性塗料及び下地剤を含む洗浄水 ○ボイラー/ブロー廃水のpH中和 付属品スプーン1本、使用説明書 使用方法廃液1kgに0.5mL〜2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、固形物は”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。固形物は廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 主成分有機酸 使用の目安廃液1kgに0.5mL〜2.0mL添加(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認) 外観液体 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱い:使用時に防塵マスク・ゴム手袋・保護メガネを着用。また有毒ガス発生の恐れがあるため、本品と塩素系薬剤の混合禁止
※保管:直射日光を避け、耐腐食性のある容器に密閉して保管
※添加量:説明書記載の添加量は、セメント/モルタル洗浄廃水を中和対象としたものであるため、それ以外の廃水を中和する際は、pHを確認しながら少量ずつ添加
※環境放流:処理水を放流・下水道に排出する場合は、水質汚濁防止法の一律排水基準および自治体の上乗せ基準に適合していることを確認

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41449852
2022-11-11
用途:
アルカリ排水の中和処理用

使用感は普通。従来使用していた別ブランドのモノに対する二次サプライとして、今回試用した。薬液自体は問題なく、計量スプーンや中和処理手順冊子も付いてくるので、初めて利用するユーザ向けでもある。
ただ、弊社の場合は1L容量では実質使い切りであり、コスパ的には大容量のラインナップが欲しいところ。

対象商品:
41449852
2019-12-24
用途:
エアコンの薬品洗浄後の洗浄廃液処分時

エアコン洗浄後の廃液が簡単に中和できて、安全に処理でき便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
41449852
2019-07-08
用途:
アルカリ洗剤の中和
その他業種

問題なく、中和出来ました。説明書も丁寧に記載されていました。

1人が参考にしています
対象商品:
41449852
2017-06-21
用途:
エアコン洗浄
サービス業

エアコン洗浄廃液で少量で中和できました。作業を見ていた人も俺も買うと言って買ってました。

1人が参考にしています
対象商品:
41449852
2014-07-25
用途:
コンクリート打設後の洗浄水処理

洗浄水を集めpHを図ると予想通り強アルカリ。この中和剤のおかげでpH処理後の処分が可能になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41449852
2013-12-05
用途:
コンクリート排水の中和

取扱い資格が要らず、簡単に送られてきて簡単に使えますが、強酸なので、十分に気をつけて使用する必要があります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする