端子ハウジング オスメスセット 110型

(93件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41452065 品番 HS1.25-6
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。

使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 用途車両配線の補修に 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 極数6 適合電線0.5〜1.25sq
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ロック機能付きのため、一度端子を差し込むと容易に抜けにくくなっております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 93
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41452056
2025-04-05
用途:
増設シガーソケットの配線
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車のグローブボックス内にシガーソケットを増設するにあたり、ボックスが取り外せるので、配線も簡単に抜き差し出来るようにしたいと思い使いました。
ボックス内ではアースも取れないので、2極のカプラーです。
1個からこのお値段で手に入るのはありがたいです。

ただし材質の問題か、電工ペンチでカシメようとしたところ、皮膜を押さえる側の爪が根元で折れてしまいました。
プラス側マイナス側それぞれ2極、端子一本につき2箇所なので都合計8箇所カシメるうちの1箇所、12.5%の不良率でした。
結果、ハンダで固定しましたので間に合いました。

2026-01-11
用途:
バイク交換パーツとして使用
不動産業

レストア中のバイクで使用、サイズもちょうどよく、満足しています。

2024-12-11
用途:
LED配線
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のLED配線を脱着しやすいようにコネクター化しました。
細線に程よいサイズで、ギボシよりも確実に安全な結線ができます。

2024-10-06
用途:
車のリレー配線
建設業・工事業

リレー配線をギボシで付けていたのですが取り外しの簡略化と付け間違い防止のためこちらを使用。
コネクター接続時、結構硬いのでメス側の端子をマイナスの精密ドライバーで広げてやると付けやすいです。広げすぎ注意

1人が参考にしています
2024-11-28
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

いわゆる110型2極カプラー。各社から出てますがクーポン利用で安く買えたので◎

対象商品:
41452056
2024-02-22
用途:
メンテ
医療・福祉・介護関連業

旧車のやれた物からこちらえ交換、しっかりしましたよ。

対象商品:
41452056
2023-11-21
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

問題無く自動車業務で使えるレベルです。
愛用してます。

対象商品:
41452056
2023-11-04
用途:
車両の整備時
株式会社エール運転代行 様

車両の整備用に使用している

大変お世話になっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ハウジングのみの取り扱いはありますか。
回答:
ハウジングのみは取り扱いがございません。
2021-04-01
質問:
平型端子のみの取り扱いはありますか。
回答:
平型端子のみは取り扱いがございません。
2021-04-01

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする