端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ

(120件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41452074 品番 HS2.00-2
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。

使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 用途車両配線の補修に 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 極数2 端子形状250型 適合電線0.5〜2.0sq
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ロック機能付きのため、一度端子を差し込むと容易に抜けにくくなっております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 120
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
自動車・バイクの整備

古くなったカプラーの交換に購入。端子がメッキされているので導通性の保持は良いと思います。

2026-02-01
用途:
無線機の配線に

コネクターの取り外しがしやすくて配線連結がべんりです。

2024-11-08
用途:
母の軽自動車のバックランプからの分岐に

母の軽自動車のバックランプが真後ろしか照らさず、夜に左右後方の低い柵などが見やすいように配線分岐するための工作用に購入。実物に取り付けた結果、バッチリ嵌合しました。(ダイハツ ミゼットII バックランプ)

対象商品:
41452074
2025-02-14
用途:
バッテリー充電用に端子を取り出して直ぐ充電出来る様にした。
金子 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

充電し易い様したのでバッテリーにクリップでわざわざ繋げなくても良くなった。

対象商品:
48507996
2024-10-27
用途:
自動車パーツの取り付け
Office M'z 様

コスパもよく、品質もよいです。某社の製品と遜色ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
41452074
2024-06-25
用途:
車両配線の補修

バイクの配線を弄る際に使用しました。品質に問題なし、小口で安価なのが助かります。

対象商品:
41452074
2024-02-06
用途:
車のアクセサリー電源からの取り出しに

エーモンから発売されている「PD3.0対応のUSB C端子」を取り付ける際に使用しました。
フロントドアに取り付けたので、また弄る事も考慮してワンタッチでコネクトできる方が良いと考えました。要は、パワーウィンドウスイッチのカプラーのマネですね。
ドア裏への収まりもよくて、配線取り回しのためのクリップ以外、特に固定はしなかったのですがカタカタ音鳴りはしていません。

2人が参考にしています
2024-11-28
用途:
自動車関連

丁度購入するモノがあったのでモノタローで購入しました。
何でもあるので助かります、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ハウジングのみの取り扱いはありますか。
回答:
ハウジングのみは取り扱いがございません。
2021-04-01
質問:
平型端子のみの取り扱いはありますか。
回答:
平型端子のみは取り扱いがございません。
2021-04-01

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする