※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×22 10.9GTLキャップ (SCM435/黒染め) 互省製作所 41452232 6×22 10.9GTLキャップ (SCM435/黒染め) 互省製作所 41452232

10.9GTLキャップ (SCM435/黒染め)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) ねじの呼びM6 長さ(mm)22 注文コード41452232 品番6×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・長さ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)22 材質SCM435 寸法t(mm)1.4 表面処理黒染め 寸法X(mm)(最大)2 寸法D1(mm)14 寸法U(mm)(最大)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
87:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする