※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の ねじ
互省製作所の 座金組込ねじ
互省製作所の 座金組込 六角穴付ボルト
10.9GTLキャップ (SCM435/黒染め)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
16
注文コード
41452327
品番
10×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
16
材質
SCM435
寸法t(mm)
2.5
表面処理
黒染め
寸法X(mm)
(最大)3
寸法D1(mm)
22
寸法U(mm)
(最大)6.6