※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の ねじ
互省製作所の 座金組込ねじ
互省製作所の 座金組込 六角穴付ボルト
10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41452381
品番
3×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質
SCM435
タイプ
SA
表面処理
黒染め
寸法X(mm)
(最大)1
寸法D1(mm)
6
寸法U(mm)
(最大)2.3
寸法t1(mm)
0.6