※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×15 10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め) 互省製作所 41452494 4×15 10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め) 互省製作所 41452494

10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) ねじの呼びM4 注文コード41452494 品番4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)15 材質SCM435 タイプSA 表面処理黒染め 寸法X(mm)(最大)1.4 寸法D1(mm)7.5 寸法U(mm)(最大)2.9 寸法t1(mm)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41452643
2024-06-14
用途:
刈払機U字ハンドル止
サービス業

どの刈払機のU字ハンドル止金具はハンドル側の固定ネジはM5×25のため、問題なく固定する事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする