※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10 10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め) 互省製作所 41452564 5×10 10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め) 互省製作所 41452564

10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 41452564 品番 5×10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)10 材質SCM435 タイプSA 表面処理黒染め 寸法X(mm)(最大)1.6 寸法D1(mm)9 寸法U(mm)(最大)3.4 寸法t1(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41452643
2024-06-14
用途:
刈払機U字ハンドル止
サービス業

どの刈払機のU字ハンドル止金具はハンドル側の固定ネジはM5×25のため、問題なく固定する事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする