※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
互省製作所の ねじ
互省製作所の 座金組込ねじ
互省製作所の 座金組込 六角穴付ボルト
10.9GT-Sキャップ (SCM435/黒染め)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41452774
品番
8×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
18
材質
SCM435
タイプ
SA
表面処理
黒染め
寸法X(mm)
(最大)2.5
寸法D1(mm)
13.5
寸法U(mm)
(最大)5.2
寸法t1(mm)
1.75