※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41454786
品番
3×5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SCM435
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.5
穴の形状
ヘックスローブ穴
表面処理
黒染め
寸法t(mm)
(最小)約0.9
ドライブサイズ
T6
寸法dz(mm)
(最大)1.4(最小)約1.15