※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×5 ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品) 大阪魂 41454822 4×5 ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品) 大阪魂 41454822

ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 41454822 品番 4×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質SCM435 ねじの呼びM4 長さ(mm)5 ねじピッチ0.7 穴の形状ヘックスローブ穴 表面処理黒染め 寸法t(mm)(最小)約1.1 ドライブサイズT8 寸法dz(mm)(最大)2.0(最小)約1.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41454813
2018-02-04
用途:
草払い機のメンテ
飲食業

ネジには、問題有りませんがトルクスドライバーが、まし締めで折れてしまう事が問題です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4130:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする