※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(17個)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
注文コード
41454847
品番
4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
穴の形状
ヘックスローブ穴
表面処理
黒染め
寸法t(mm)
(最小)約1.1
ドライブサイズ
T8
寸法dz(mm)
(最大)2.0(最小)約1.75