※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×16 WAボタンGSPタイプ (SCM435/黒染め)(パック品) 日産ネジ 41456694 6×16 WAボタンGSPタイプ (SCM435/黒染め)(パック品) 日産ネジ 41456694

WAボタンGSPタイプ (SCM435/黒染め)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 41456694 品番 6×16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)16 材質SCM435 寸法t(mm)(最小)2.08 寸法S(mm)4 表面処理黒染め 寸法B(mm)(最小)2.7 寸法D1(mm)12.5 寸法T(mm)(最小)1.5 頭部形状ボタン 寸法K(mm)3.3 寸法dk(mm)10.5 使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする